Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Poids4.50 lb
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- ApplicationMeulage
- Type d’arbreFileté
- Mot-clé de description5/8-11 Arbre fileté
- GradeGrossière
- Numéro de grain24
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13300 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON699053201603
- Garantie6 mois
- Dureté des rouesN
- Type de roueType 27
Aperçu
- Meulage rapide
- Adhérence souple pour un retrait rapide des stocks
- Épaisseur : 1/4”
- Grit/grade : A24N