Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur1/4 po
Détails
- Type d’arbreFileté
- Mot-clé de description5/8-11 Arbre fileté
- GradeMoyen
- Numéro de grain46
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13300 tr/min
- CUP_NON699053201627
- Dureté des rouesN
- Type de roueType 27
Aperçu
- Adhérence souple pour un retrait agressif du matériau sans chargement
- Dépasse la concurrence de 40 %
- Épaisseur : 1/4”
- Régime max. : 13,300