Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Roue Diamètre6 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- ApplicationCoupe
- Type d’arbreNon fileté
- Mot-clé de description7/8 dans un arbre non fileté
- GradeGrossière
- Numéro de grain24
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.10200 tr/min
- Quantité du colis25
- CUP_NON699053220451
- Garantie6 mois
- Dureté des rouesR
- Type de roueType 27