Motion
22047
Roue centrale enfoncée - Type 27, 6 po de diamètre, 0.045 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 60 grains, 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631414
N° MFR22047
Prix6.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 27, 6 po de diamètre, 0.045 po d’épaisseur, 7/8 po d’arbre, 60 grains, 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631414
N° MFR22047

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Poids
    7.10 lb
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    699053220475
  • Garantie
    6 mois
  • Dureté des roues
    S
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
22047 MEULES TRONÇONNEUSES DT 6 X 0,045 X 7/8
  • Usage général
  • Adhérence solide pour une durée de vie extrêmement longue
  • Coupe rapide et sans bavure
  • Trou d’arbre : 7/8”
  • Grit/grade : A60S