Motion
59260
Disque de ponçage revêtu - 4-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en zircone, matériau de support en fibre, grain 60
N° D’ARTICLE MI02631515
N° MFR59260
Prix3.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage revêtu - 4-1/2 po de diamètre, matériau abrasif en zircone, matériau de support en fibre, grain 60
N° D’ARTICLE MI02631515
N° MFR59260
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
Prix3.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Numéro de grain
    60
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    699053592602

Aperçu

Description du fabricant
59260 FIBRES ZX 4-1/2 X 7/8 60X DIS