Motion
59880
Disque de ponçage revêtu - 9-1/8 po de diamètre, matériau abrasif en zircone, matériau de support en fibre, grain 80
N° D’ARTICLE MI02631521
N° MFR59880
Prix7.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de ponçage revêtu - 9-1/8 po de diamètre, matériau abrasif en zircone, matériau de support en fibre, grain 80
N° D’ARTICLE MI02631521
N° MFR59880
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
Prix7.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    9-1/8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Numéro de grain
    80
  • Type de montage
    Verrouillage
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    699053598802

Aperçu

Description du fabricant
59880 FIBRES ZX 9-1/8 X 7/8 80X DIS