Motion
02713
Brosse d’extrémité - Soie en acier, type sertie, 3 po Dia de brosse, 25000 tr/min Max
N° D’ARTICLE MI02631701
N° MFR02713
Prix17.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité - Soie en acier, type sertie, 3 po Dia de brosse, 25000 tr/min Max
N° D’ARTICLE MI02631701
N° MFR02713
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
Prix17.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.0140 po
  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre de la brosse
    3.0000 po
  • Diamètre
    3 po
  • Longueur totale
    1-1/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    15/16 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Type de brosse
    Fil
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    699053027135

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE D’EXTRÉMITÉ 02713 3 X 0,014 FIL À SERTIR