Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre0.0140 po
- Diamètre de la soie0.014 po
- Diamètre de la brosse3.0000 po
- Diamètre3 po
- Longueur totale1-3/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
- Longueur de la garniture7/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier inoxydable
- Type de soiesertie
- Type de brosseFil
- Soies évaséesÉvasé
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageTige
- Type de produitBrosses d’extrémité
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- TypeFin
- CUP_NON699053027111