Motion
03414
Brosse à coupelle - matériau en acier, nouée - torsion partielle, 2-3/4 po Diam., montage sur arbre fileté, 5/8-11 po Arbor Size
N° D’ARTICLE MI02631780
N° MFR03414
Prix42.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à coupelle - matériau en acier, nouée - torsion partielle, 2-3/4 po Diam., montage sur arbre fileté, 5/8-11 po Arbor Size
N° D’ARTICLE MI02631780
N° MFR03414

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11 po
  • Soie Diamètre  
    0.014 po
  • Diamètre de la brosse
    2-3/4 po
  • Diamètre  
    2-3/4 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud - Torsade partielle
  • Type de brosse
    Fil
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    699053034140

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE FIL 03414 2 3/4 X 0,014 X 5/8-11