Motion
29212
Roue centrale enfoncée - Type 27, 7 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po de taille de trou d’arbre, 24 grains, 8500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631844
N° MFR29212
Prix59.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue centrale enfoncée - Type 27, 7 po de diamètre, 1/4 po d’épaisseur, 7/8 po de taille de trou d’arbre, 24 grains, 8500 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631844
N° MFR29212
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
Prix59.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    7 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • CUP_NON
    699053292120
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
29212 FIBRE DE COTON 7 X 1/4 X 7/8 A24 UA
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon