Motion
03380
Brosse de roue - 5.0000 po Diam, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631862
N° MFR03380
Prix68.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 5.0000 po Diam, 12000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02631862
N° MFR03380
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
Prix68.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    5/8 po - 11
  • Taille du filetage du trou d’arbre
    5/8 po - 11
  • Taille de l’arbre
    5/8 po - 11
  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre de la brosse
    5.0000 po
  • Diamètre
    5.0000 po
  • Diamètre (fil)
    0.0008 po
  • Diamètre du filament
    0.0008 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Taille de l’arbre fileté
    5/8-11 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Acier au carbone
  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud
  • Forme de pinceau
    Roue
  • Type de brosse
    Perle de chaîne/pipeline
  • Matériau de remplissage
    Acier au carbone
  • Quantité de colis du fabricant
    6
  • Numéro de stock du fabricant
    03380
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Nombre de pièces
    6
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    699053033808
  • Type de fil
    Acier au carbone

Aperçu

Description du fabricant
ROUE 03380 5 X 0,020CS 5/8-11 SB K