Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre0.5000 po
- Taille du filetage du trou d’arbre0.5000 po
- Taille de l’arbre0.5000 po
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre de la brosse4.0000 po
- Diamètre4.0000 po
- Diamètre (fil)0.0250 po
- Diamètre du filament0.0250 po
- Diamètre extérieur4.0000 po
- Taille de l’arbre fileté1/2-13 po
Détails
- Matériau abrasifAcier au carbone
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud
- Forme de pinceauRoue
- Type de brossePerle de chaîne/pipeline
- Matériau de remplissageAcier au carbone
- Quantité de colis du fabricant6
- Numéro de stock du fabricant03444
- MatérielAcier au carbone
- Rpm max.20000 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Nombre de pièces1
- Type de produitBrosses de roue
- SpécificationANSI B165.1, ANSI B165.2
- CUP_NON699053034447
- Type de filAcier au carbone