Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête3/8 po
- Épaisseur de la tête3/4 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Type de cautionnementRésinoïde
- Numéro de grain36
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.45370 tr/min
- Forme de la pointeB52
- Code de forme de pointB52
- CUP_NON699053274072