Motion
06401
N° D’ARTICLE MI02632352
N° MFR06401
Prix47.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI02632352
N° MFR06401
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
Prix47.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soie Diamètre  
    0.014 po
  • Diamètre  
    2-3/4 po
  • Arbre fileté Taille  
    5/8-11 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre fileté
  • Type de produit
    Brosses à godet
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • CUP_NON
    699053064017

Aperçu

Description du fabricant
06401 B/L 2-3/4 X 0,014CS 5/8-11 CRMP