Motion
37536
Disque de finition enduit – Dia. du disque de 5 po, oxyde d’aluminium, grain 100
N° D’ARTICLE MI02632959
N° MFR37536
Prix1.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de finition enduit – Dia. du disque de 5 po, oxyde d’aluminium, grain 100
N° D’ARTICLE MI02632959
N° MFR37536
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
Prix1.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    100
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration inclus
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    8
  • CUP_NON
    699053375366

Aperçu

Description du fabricant
37536 4S 5 PO CROCHET ET BOUCLE 100X VAC-8
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good