Motion
48011
N° D’ARTICLE MI02633231
N° MFR48011
Prix6.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI02633231
N° MFR48011
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
Prix6.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    2 po
  • Largeur
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Papier
  • Numéro de grain
    60
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Rpm max.
    23000 tr/min
  • Types de produits
    Tampon carré
  • CUP_NON
    699053480114

Aperçu

Description du fabricant
48011 2 X 1/4 8-32 60 X-SQ. PAD