Motion
54150
Disque de finition enduit – 7 po de diamètre, carbure de silicium, grain 150
N° D’ARTICLE MI02633591
N° MFR54150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque de finition enduit – 7 po de diamètre, carbure de silicium, grain 150
N° D’ARTICLE MI02633591
N° MFR54150
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Numéro de grain
    150
  • Comprend des trous d’aspiration
    Trous d’aspiration non inclus
  • Type de montage
    Verrouillage

Aperçu

Description du fabricant
54150 FIBRE SCX 7 X 7/8 150X DISQUE EN VRAC