Motion
70050
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI02634209
N° MFR70050
Prix11.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 60 , diamètre de roue de 2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI02634209
N° MFR70050

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    60
  • Description longue
    La 70050 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 60 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po et une largeur de meule de 1 po, qui convient à l’ébavurage et au retrait des pièces.

Aperçu

Description du fabricant
70050 ROUE À RABAT 2 X 1 X 1/4 60X
  • Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité à usage général
  • Excellent pour le nettoyage, l’ébavurage, le polissage et le mélange
  • Tige : 1/4”