Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre2-1/2 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain60
- Description longueLa 70070 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain de 60 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 2-1/2 po et une largeur de meule de 1 po, idéale pour le meulage agressif, l’enlèvement de copeaux et le mélange de soudure.
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité à usage général
- Excellent pour le nettoyage, l’ébavurage, le polissage et le mélange
- Tige : 1/4”