Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre3 po
- Largeur de roue2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain80
- Description longueLa 70112 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain de 80 , avec une taille de tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 3 po et une largeur de meule de 2 po, adapté au meulage et à la finition à grande surface.
Aperçu
- Grain d’oxyde d’aluminium de première qualité à usage général
- Excellent pour le nettoyage, l’ébavurage, le polissage et le mélange
- Tige : 1/4”