Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre3 po
- Largeur de roue2 po
Détails
- Numéro de grain80
- Description longueLa 77752 est une meule à lamelles montée avec un grain de 80 , avec une taille d'étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 3 po, une largeur de meule de 2 po et une vitesse maximale de 12000 tr/min, adaptée au meulage général sur de grandes surfaces.
- Rpm max.12000 tr/min