Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6.0000 po
- Diamètre intérieur6.0000 po
- Diamètre intérieur6.0000 po
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Longueur totale nominale4.0000 po
- Diamètre extérieur6-3/16 po
- Extérieur Diamètre6.1875 po
- Global Longueur4.0000 po
- Largeur totale6.1875 po
- Taille d’arbre recommandée5.9975 à 6.0000 po
- Poids1.9590 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à manchon en acier PTFE 96TU64 6 X 6.1875 X 4.0000in
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.01
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricant96TU64
- Numéro CUP du fabricant00846802055448
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE
- Valeur V max.1900
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Normes respectéesREACH, conforme à la norme ROHS
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802055448