Motion
TROUSSE 20356 A/B ÉPOXY DE SOUDURE SCOTCH ADH 2216 PARTIE GRISE B/A TROUSSE 1 PINTE

3M
20356 A/B KIT SCOTCH WELD EPOXY ADH 2216 GRAY PART B/A 1 QT KIT

Adhésifs structurels en deux parties Scotch-Weld™, emballage de 1 pinte, temps de durcissement de 7 à +72°F jours, couleur grise
N° D’ARTICLE MI02635021
N° MFR20356 A/B KIT SCOTCH WELD EPOXY ADH 2216 GRAY PART B/A 1 QT KIT
Prix673.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20356 A/B KIT SCOTCH WELD EPOXY ADH 2216 GRAY PART B/A 1 QT KIT

Adhésifs structurels en deux parties Scotch-Weld™, emballage de 1 pinte, temps de durcissement de 7 à +72°F jours, couleur grise
N° D’ARTICLE MI02635021
N° MFR20356 A/B KIT SCOTCH WELD EPOXY ADH 2216 GRAY PART B/A 1 QT KIT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix673.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    1 pinte (É.-U.)
  • Résistance au cisaillement
    3200 à +72°F psi

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Temps de durcissement
    7 à +72°F jours
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200203565
  • Type de colis
    Trousse
  • CUP_NON
    00021200203565

Aperçu

Description du fabricant
KIT 20356 A/B ÉPOXYDE À SOUDURE SCOTCH ADH
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La liaison très flexible résiste aux chocs extrêmes, aux vibrations et à la flexion, ce qui la rend idéale pour le coulage et les applications dans les industries du transport
  • Maintient un lien solide sous expansion, contraction et mouvement limité tout en conservant une bonne résistance après le vieillissement environnemental
  • Excellent pour les applications de liaison cryogénique ou les substrats collants qui seront exposés à un froid extrême
  • La viscosité moyenne aide à minimiser le fonctionnement, l’égouttement ou la migration tout en étant autonivelante
  • Un agent de liaison polyvalent adhère à une grande variété de substrats similaires et dissemblables, y compris les métaux et la maçonnerie
  • Peut être durci à la chaleur pour réduire le temps de durcissement de 7 jours à aussi peu que 30 minutes