Motion
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ 21489 WEATHERBAN 5354 NOIR 3/8 PO X1/8 PO ROULEAU DE X50 PI

3M
21489 WEATHERBAN SEALANT TAPE 5354 BLACK 3/8"X1/8"X50' ROLL

3M™ Weatherban™ Sealant Tape 5354, Black, 3/8 in x 1/8 in x 50 ft, 24 rolls/Case
N° D’ARTICLE MI02635101
N° MFR21489 WEATHERBAN SEALANT TAPE 5354 BLACK 3/8"X1/8"X50' ROLL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
21489 WEATHERBAN SEALANT TAPE 5354 BLACK 3/8"X1/8"X50' ROLL

3M™ Weatherban™ Sealant Tape 5354, Black, 3/8 in x 1/8 in x 50 ft, 24 rolls/Case
N° D’ARTICLE MI02635101
N° MFR21489 WEATHERBAN SEALANT TAPE 5354 BLACK 3/8"X1/8"X50' ROLL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    3/8 po

Détails

  • Matériau de support
    Caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Numéro de stock du fabricant
    62535412704
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200214899
  • CUP_NON
    00021200214899

Aperçu

Description du fabricant
21489 RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ WEATHERBAN 5354
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban de butyle agressif à haute adhérence pour une tenue solide
  • Adhésif collant permanent pour une performance durable
  • Une résistance exceptionnelle à l’écoulement à froid offre des résultats à long terme
  • La faible transmission de vapeur d’eau offre résilience et robustesse
  • Comporte une résistance aux intempéries pour une durabilité accrue