Motion
22036 APPLICATEUR THERMOFUSIBLE SCOTCH-WELD BUSE HAUTE VISCOSITÉ 9940 0,125"ORIFICE

3M
22036 SCOTCH-WELD HOT MELT APPLICATOR HIGH VISCOSITY TIP 9940 .125"ORIFICE

3M™ Pointe cannelée thermofusible 9940, 0.125 po, 3 embouts/sac, 1 sac/caisse
N° D’ARTICLE MI02635138
N° MFR22036 SCOTCH-WELD HOT MELT APPLICATOR HIGH VISCOSITY TIP 9940 .125"ORIFICE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
22036 SCOTCH-WELD HOT MELT APPLICATOR HIGH VISCOSITY TIP 9940 .125"ORIFICE

3M™ Pointe cannelée thermofusible 9940, 0.125 po, 3 embouts/sac, 1 sac/caisse
N° D’ARTICLE MI02635138
N° MFR22036 SCOTCH-WELD HOT MELT APPLICATOR HIGH VISCOSITY TIP 9940 .125"ORIFICE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture
    1/8 po

Détails

  • À utiliser avec
    Applicateur thermofusible PG II
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200220364
  • Quantité du colis
    3
  • Type
    Buse
  • CUP_NON
    00021200220364

Aperçu

Description du fabricant
APPLICATEUR THERMOFUSIBLE 22036 SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les intérieurs filetés facilitent l’installation
  • La construction en métal résiste aux adhésifs à haute température
  • Améliore la visibilité et le contrôle maximal
  • Fournit un débit d’adhésif précis et contrôlé
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good