Motion
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ DE BOÎTE TARTAN 61553 TRANSPARENT 369  48 MM X 100 M

3M
61553 TARTAN BOX SEALING TAPE 369 CLEAR 48 MM X 100 M

Ruban d’étanchéité pour boîte Tartan 369, transparent, 48 mm x 100 m, 36/caisse
N° D’ARTICLE MI02635418
N° MFR61553 TARTAN BOX SEALING TAPE 369 CLEAR 48 MM X 100 M
Prix5.12 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
61553 TARTAN BOX SEALING TAPE 369 CLEAR 48 MM X 100 M

Ruban d’étanchéité pour boîte Tartan 369, transparent, 48 mm x 100 m, 36/caisse
N° D’ARTICLE MI02635418
N° MFR61553 TARTAN BOX SEALING TAPE 369 CLEAR 48 MM X 100 M
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
Prix5.12 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    109.36 verges
  • Résistance à la traction
    38 po/lb
  • Épaisseur
    1.6 mil
  • Largeur
    1.88 po

Détails

  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Transparent
  • Type de distributeur
    Automatique, manuel, semi-automatique
  • Allongement à la pause
    160 %
  • Numéro de stock du fabricant
    70006104437
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200615535
  • CUP_NON
    00021200615535

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ DE BOÎTE TARTAN 61553 369
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban d’emballage universel pour les applications légères sur une vaste gamme de matériaux
  • Résistance élevée aux déchirures et aux fentes, idéale pour les applications générales
  • L’endos en polypropylène avec adhésif en caoutchouc synthétique offre une conformabilité sous contrainte
  • Déroulement facile et distribution fluide qui fonctionne bien sur les lignes d’emballage automatisées à haute vitesse
  • Résiste à l’abrasion, à l’humidité, aux produits chimiques et aux éraflures pour une performance durable
  • Excellente adhésion au papier de doublure et aux panneaux de fibres recyclés