Motion
373

3M
373

Scotch® Packaging Tape - Transparent Color, 60 in/lb Tensile Strength, 2.83 in Width, 54.68 yd Length
N° D’ARTICLE MI02635443
N° MFR373
Prix40.75 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
373

Scotch® Packaging Tape - Transparent Color, 60 in/lb Tensile Strength, 2.83 in Width, 54.68 yd Length
N° D’ARTICLE MI02635443
N° MFR373

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix40.75 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    54.68 verges
  • Résistance à la traction
    60 po/lb
  • Épaisseur
    2.5 mil
  • Largeur
    2.83 po

Détails

  • Demandes
    Scellement automatique des boîtes, fermeture de boîte, marque
  • Matériau de support
    Polypropylène
  • Couleur
    Transparent
  • Type de distributeur
    Automatique, manuel, semi-automatique
  • Allongement à la pause
    160 %
  • Numéro de stock du fabricant
    7000001200
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200696053
  • Type de produit
    Film de polypropylène
  • CUP_NON
    00021200696053

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ DE BOÎTE SCOTCH 69605 373
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban d’emballage haute performance pour les applications lourdes sur une vaste gamme de matériaux
  • Résistance élevée aux déchirures et aux fentes, idéale pour le commerce électronique et les envois de colis uniques
  • L’endos en polypropylène avec adhésif en caoutchouc synthétique offre une conformabilité sous contrainte
  • Déroulement facile et distribution fluide qui fonctionne bien sur les lignes d’emballage automatisées à haute vitesse
  • Résiste à l’abrasion, à l’humidité, aux produits chimiques et aux éraflures pour une performance durable
  • Excellente adhésion au papier de doublure et aux panneaux de fibres recyclés