Motion
82221 ADHÉSIF THERMOFUSIBLE SCOTCH-WELD 3747 PG HAVANE 1 PO X3 PO

3M
82221 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3747 PG TAN 1"X3"

3M™ Adhésif thermofusible 3747 PG, havane, 1 po x 3 po, 22 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635461
N° MFR82221 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3747 PG TAN 1"X3"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82221 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3747 PG TAN 1"X3"

3M™ Adhésif thermofusible 3747 PG, havane, 1 po x 3 po, 22 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635461
N° MFR82221 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3747 PG TAN 1"X3"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1 po
  • Longueur
    3 po
  • Taille de l’emballage
    22 lb

Détails

  • Couleur
    Beige
  • Résistance à la chaleur
    +145 °F
  • Type de fonte
    Forte fusion
  • Heure d’ouverture
    45 s

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 82221 SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Résistance modérée à la chaleur offrant des liaisons durables qui peuvent résister à des températures élevées
  • Adhésif à 100 % de solides qui offre des liaisons solides et résistantes
  • Adhère à une grande variété de substrats pour fournir des solutions pour de nombreuses applications
  • Adhésif flexible pour faciliter l’application et le positionnement