Motion
ADHÉSIF ÉPOXYDE 82345 SCOTCH-SOUDÉ 100 PARTIE TRANSPARENTE A 5 GAL

3M
82345 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 100 CLEAR PART A 5 GAL

Adhésif époxyde 3M™ Scotch-Weld 100, transparent, partie A, baril de 5 gallons (seau)
N° D’ARTICLE MI02635495
N° MFR82345 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 100 CLEAR PART A 5 GAL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82345 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 100 CLEAR PART A 5 GAL

Adhésif époxyde 3M™ Scotch-Weld 100, transparent, partie A, baril de 5 gallons (seau)
N° D’ARTICLE MI02635495
N° MFR82345 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE 100 CLEAR PART A 5 GAL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    5 gal (É.-U.)
  • Résistance au cisaillement
    1500 à +72°F psi

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Temps de durcissement
    48 à +72°F h
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200823459
  • Type de colis
    Seau
  • CUP_NON
    00021200823459

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-WELD 82345
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La formule adhésive durcit de façon rigide pour une forte tenue de charge statique
  • Le cisaillement élevé assure des liaisons permanentes
  • Durée de vie rapide de 5 minutes avec une résistance à la manipulation en 20 minutes à température ambiante
  • Formulation transparente à faible viscosité
  • Certifié UL 94 HB