Motion
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 82583 SCOTCH-WELD 3792 TRANSPARENT 0,45"X12"

3M
82583 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 AE CLEAR .45"X12"

Adhésif thermofusible 3M™ 3792 AE, transparent, 0.45 po x 12 po, 11 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635514
N° MFR82583 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 AE CLEAR .45"X12"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82583 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 AE CLEAR .45"X12"

Adhésif thermofusible 3M™ 3792 AE, transparent, 0.45 po x 12 po, 11 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635514
N° MFR82583 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 AE CLEAR .45"X12"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/2 po
  • Longueur
    12 po
  • Taille de l’emballage
    11 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Résistance à la chaleur
    +140 °F
  • Type de fonte
    Faible fusion
  • Heure d’ouverture
    50 s

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 82583 SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif à usage général à 100 % de solides
  • Le temps d’ouverture de 50 secondes permet le réglage et le positionnement
  • Idéal pour les présentoirs de PLV, le scellage de cartons, les meubles, le rembourrage et le travail du bois