Motion
82584 ADHÉSIF THERMOFUSIBLE SCOTCH-WELD 3748-TC BLANC CASSÉ 5/8"X2" 11 LB

3M
82584 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3748-TC OFF-WHITE 5/8"X2" 11 LB

Adhésif thermofusible 3M™ 3748 TC, blanc cassé, 5/8 po x 2 po, 11 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635515
N° MFR82584 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3748-TC OFF-WHITE 5/8"X2" 11 LB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82584 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3748-TC OFF-WHITE 5/8"X2" 11 LB

Adhésif thermofusible 3M™ 3748 TC, blanc cassé, 5/8 po x 2 po, 11 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635515
N° MFR82584 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3748-TC OFF-WHITE 5/8"X2" 11 LB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/8 po
  • Longueur
    2 po
  • Taille de l’emballage
    11 lb

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Résistance à la chaleur
    +175 °F
  • Type de fonte
    Faible fusion
  • Heure d’ouverture
    45 s
  • Type de colis
    Bâtonnet

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 82584 SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Performance à haute température et résistance aux chocs thermiques
  • Formulé pour lier les plastiques et les revêtements à faible énergie de surface à des matériaux différents
  • L’écaillage élevé offre une résistance et une durabilité à long terme