Motion
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 82597 SCOTCH-WELD 3764 TRANSPARENT 0,45"X12"

3M
82597 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3764 AE CLEAR .45"X12"

Adhésif thermofusible 3M™ 3764 AE, transparent, 0.45 po x 12 po, 11 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635522
N° MFR82597 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3764 AE CLEAR .45"X12"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
82597 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3764 AE CLEAR .45"X12"

Adhésif thermofusible 3M™ 3764 AE, transparent, 0.45 po x 12 po, 11 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635522
N° MFR82597 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3764 AE CLEAR .45"X12"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/2 po
  • Longueur
    12 po
  • Taille de l’emballage
    11 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Résistance à la chaleur
    +140 °F
  • Type de fonte
    Forte fusion
  • Heure d’ouverture
    40 s

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 82597 SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif thermoplastique à 100 % de solides permet un ajustement au fil du temps pour répondre aux différentes demandes du projet
  • Formulé pour être flexible à basse température pour faciliter la modification et le positionnement pendant l’application
  • La conception résistante aux chocs offre une durabilité à long terme
  • Offre une fiabilité grâce à une bonne résistance au cisaillement et à l’écaillage
  • Adhésif compatible capable de se lier à de nombreux matériaux