Motion
83491 ADHÉSIF THERMOFUSIBLE SCOTCH-WELD 3792 LM PG TRANSPARENT 1"X3"

3M
83491 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 LM PG CLEAR 1"X3"

3M™ Hot Melt Adhesive 3792LM PG, Clear, 1 in x 3 in, 22 lb/case
N° D’ARTICLE MI02635535
N° MFR83491 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 LM PG CLEAR 1"X3"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
83491 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 LM PG CLEAR 1"X3"

3M™ Hot Melt Adhesive 3792LM PG, Clear, 1 in x 3 in, 22 lb/case
N° D’ARTICLE MI02635535
N° MFR83491 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 LM PG CLEAR 1"X3"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1 po
  • Longueur
    3 po
  • Taille de l’emballage
    22 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Résistance à la chaleur
    +140 °F
  • Type de fonte
    Faible fusion
  • Heure d’ouverture
    50 s

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 83491 SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhésif à usage général à 100 % de solides
  • Le temps d’ouverture de 50 secondes permet le réglage et le positionnement
  • Idéal pour les présentoirs de PLV, le scellage de cartons, les meubles, le rembourrage et le travail du bois
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon