Motion
83505 RUBAN D’ÉTANCHÉITÉ WEATHERBAN PF 5422 NOIR 3/8 PO X1/8 PO ROULEAU DE X50 PI

3M
83505 WEATHERBAN RIBBON SEALANT PF 5422 BLACK 3/8"X1/8"X50' ROLL

3M™ Scellant pour ruban Weatherban de 5422 po, noir, 3/8 po x 1/8 po x 50 pi, 24 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI02635539
N° MFR83505 WEATHERBAN RIBBON SEALANT PF 5422 BLACK 3/8"X1/8"X50' ROLL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
83505 WEATHERBAN RIBBON SEALANT PF 5422 BLACK 3/8"X1/8"X50' ROLL

3M™ Scellant pour ruban Weatherban de 5422 po, noir, 3/8 po x 1/8 po x 50 pi, 24 rouleaux/caisse
N° D’ARTICLE MI02635539
N° MFR83505 WEATHERBAN RIBBON SEALANT PF 5422 BLACK 3/8"X1/8"X50' ROLL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi
  • Résistance à la traction
    33 psi
  • Épaisseur
    1/8 po
  • Largeur
    3/8 po

Détails

  • Matériau de support
    Caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Allongement à la pause
    200 %
  • Numéro de stock du fabricant
    62542201041
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200835056
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +40 °F
  • CUP_NON
    00021200835056

Aperçu

Description du fabricant
83505 SCELLANT POUR RUBAN WEATHERBAN
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ruban de butyle renforcé par filetage
  • Repositionnable sans nettoyage
  • Résistant aux intempéries
  • Maintient l’adhérence à des températures aussi basses que 40°F /5°C, permettant l’application dans les zones non chauffées
  • Reste en place sur les surfaces verticales ou suspendues
  • Peut être positionné côte à côte pour obtenir des largeurs variables
  • Sans solvant