Motion
85795 ADHÉSIF THERMOFUSIBLE SCOTCH-WELD 3748 VO-Q JAUNE CLAIR 5/8"X8 "

3M
85795 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3748 VO-Q LIGHT YELLOW 5/8"X8 IN

Adhésif thermofusible 3M™ 3748 V0 Q, jaune clair, 5/8 po x 8 po, 11 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635576
N° MFR85795 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3748 VO-Q LIGHT YELLOW 5/8"X8 IN
Prix80.44 $/lb
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
85795 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3748 VO-Q LIGHT YELLOW 5/8"X8 IN

Adhésif thermofusible 3M™ 3748 V0 Q, jaune clair, 5/8 po x 8 po, 11 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635576
N° MFR85795 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3748 VO-Q LIGHT YELLOW 5/8"X8 IN
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
Prix80.44 $/lb

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/8 po
  • Longueur
    8 po
  • Taille de l’emballage
    11 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Résistance à la chaleur
    +175 °F
  • Type de fonte
    Forte fusion
  • Heure d’ouverture
    30 s

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 85795 SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La liaison robuste et flexible offre une bonne résistance aux chocs thermiques
  • Adhère aux plastiques difficiles à coller comme les polyoléfines
  • Obligations à 100  % de solides avec un rétrécissement ou un contractement négligeable
  • Une excellente adhérence assure une adhérence fiable et permanente
  • Propriétés d’auto-extinction pour les applications électriques