Motion
85799 ADHÉSIF THERMOFUSIBLE SCOTCH-WELD 3779 Q AMBRE 5/8"X8"

3M
85799 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3779 Q AMBER 5/8"X8"

Adhésif thermofusible 3M™ 3779 Q, ambre, 5/8 po x 8 po, 11 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635578
N° MFR85799 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3779 Q AMBER 5/8"X8"
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
85799 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3779 Q AMBER 5/8"X8"

Adhésif thermofusible 3M™ 3779 Q, ambre, 5/8 po x 8 po, 11 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635578
N° MFR85799 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3779 Q AMBER 5/8"X8"
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    5/8 po
  • Longueur
    8 po
  • Taille de l’emballage
    11 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Résistance à la chaleur
    +300 °F
  • Type de fonte
    Forte fusion
  • Heure d’ouverture
    25 s

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 85799 SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Offre une stabilité à température extrême 300ºF / 149ºC pour une adhérence durable
  • Résistant au carburant, à l’huile et aux chocs
  • L’adhésif polyvalent fonctionne sur une variété de substrats, y compris la plupart des plastiques
  • Le réglage rapide permet un assemblage rapide
  • Excellent adhésif pour les applications électroniques et en pot