Motion
ADHÉSIF ÉPOXYDE 87844 SCOTCH-SOUDÉ DP125 DUO-PAK GRIS 200 ML

3M
87844 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP125 GRAY DUO-PAK 200 ML

3M™ Adhésif époxyde Scotch-Weld DP125, gris, Duo-Pak de 200 ml, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI02635645
N° MFR87844 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP125 GRAY DUO-PAK 200 ML
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
87844 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP125 GRAY DUO-PAK 200 ML

3M™ Adhésif époxyde Scotch-Weld DP125, gris, Duo-Pak de 200 ml, 12/caisse
N° D’ARTICLE MI02635645
N° MFR87844 SCOTCH-WELD EPOXY ADHESIVE DP125 GRAY DUO-PAK 200 ML

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    200 ml
  • Résistance au cisaillement
    4300 à +72°F psi

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Temps de durcissement
    7 à +72°F jours
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Numéro CUP du fabricant
    00021200878442
  • Type de colis
    Cartouche double
  • CUP_NON
    00021200878442

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF ÉPOXYDE SCOTCH-WELD 87844
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Flexible pour une résistance à l’écaillage plus élevée et une meilleure résistance aux vibrations
  • Maintient un lien solide sous expansion, contraction et mouvement limité
  • La viscosité moyenne aide à minimiser le fonctionnement, l’égouttement ou la migration
  • Durée de vie de 25 minutes avec une force de manipulation en environ 150 minutes à température ambiante
  • Débit fluide pour une distribution contrôlée là où c’est nécessaire