Motion
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 87850 SCOTCH-WELD TRANSPARENT 3764 B

3M
87850 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3764 B ADHESIVE CLEAR

3M™ Adhésif thermofusible 3764, transparent, pastilles, 22 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635649
N° MFR87850 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3764 B ADHESIVE CLEAR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
87850 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3764 B ADHESIVE CLEAR

3M™ Adhésif thermofusible 3764, transparent, pastilles, 22 lb/caisse
N° D’ARTICLE MI02635649
N° MFR87850 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3764 B ADHESIVE CLEAR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    22 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Résistance à la chaleur
    +140 °F
  • Type de fonte
    Forte fusion
  • Heure d’ouverture
    40 s

Aperçu

Description du fabricant
ADHÉSIF THERMOFUSIBLE 87850 SCOTCH-WELD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’adhésif thermoplastique à 100 % de solides permet un ajustement au fil du temps pour répondre aux différentes demandes du projet
  • Formulé pour être flexible à basse température pour faciliter la modification et le positionnement pendant l’application
  • La conception résistante aux chocs offre une durabilité à long terme
  • Offre une fiabilité grâce à une bonne résistance au cisaillement et à l’écaillage
  • Adhésif compatible capable de se lier à de nombreux matériaux