Motion
00326 ROULEAU DE NETTOYAGE ET DE FINITION SCOTCH-BRITE 22"X30' S ULF

3M
00326 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 22"X30' S ULF

Scotch-Brite™ Rouleau de nettoyage et de finition, 22 po x 30 pi ULF, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635771
N° MFR00326 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 22"X30' S ULF
Prix889.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00326 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 22"X30' S ULF

Scotch-Brite™ Rouleau de nettoyage et de finition, 22 po x 30 pi ULF, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635771
N° MFR00326 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 22"X30' S ULF
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
Prix889.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    30 pi
  • Largeur totale
    22 po
  • Longueur du rouleau
    30 pi
  • Largeur du rouleau
    22 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Ultra fin
  • Numéro de stock du fabricant
    61500189636
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011003269
  • CUP_NON
    00048011003269

Aperçu

Description du fabricant
00326 ROULEAU DE NETTOYAGE ET DE FINITION SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le rouleau sur mesure offre une finition, un mélange, un polissage, une finition de contour et un nettoyage uniformes
  • Le tampon se conforme dans les endroits difficiles d’accès
  • Convient à une utilisation à la main ou sur les machines à frotter à oscillation et à tampon double
  • Le matériau en toile ouverte résiste au chargement, permettant aux abrasifs de maintenir un taux de coupe uniforme
  • Convient au métal, au bois, au composite et aux matériaux avancés