Motion
DISQUE HAUTE RÉSISTANCE 00666 SCOTCH-BRITE 6"X1/4"A VFN

3M
00666 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 6"X1/4"A VFN

Scotch-Brite™ Disque haute résistance, HS-DC, A/O très fin, 6 po x 1/4 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635779
N° MFR00666 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 6"X1/4"A VFN
Prix7.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00666 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 6"X1/4"A VFN

Scotch-Brite™ Disque haute résistance, HS-DC, A/O très fin, 6 po x 1/4 po, 100 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635779
N° MFR00666 SCOTCH-BRITE HIGH STRENGTH DISC 6"X1/4"A VFN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1/4 po
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Très fin
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Numéro de stock du fabricant
    61500137718
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011006666
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011006666

Aperçu

Description du fabricant
00666 SCOTCH-BRITE HAUTE RÉSISTANCE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Ébarbeurs à disque à toile ouverte, denibs/defuzz durables et nettoient une grande variété de métaux
  • Disque conforme avec bord résistant à l’usure offrant des finis uniformes et une longue durée de vie du disque
  • Peut être empilé pour élargir l’utilisation ou couvrir de plus grandes surfaces
  • La résistance à la charge prolonge le taux de coupe tout au long de la durée de vie du disque
  • Matériau robuste non tissé permettant une utilisation intensive

You May Also Like