Motion
DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE 00752 SCOTCH-BRITE 8 PO X NH A CRS

3M
00752 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 8"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip™ - 8.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02635788
N° MFR00752 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 8"XNH A CRS
Prix21.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00752 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 8"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip™ - 8.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02635788
N° MFR00752 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING DISC 8"XNH A CRS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    8 po
  • Diamètre total
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Nettoyage, mélange, ébavurage, raffinage
  • Méthode de fixation
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    61500121134
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011007526
  • Application du matériel
    Élimination de la rouille, ponçage intermédiaire, raffinage, meulage léger, ponçage, finition, élimination du revêtement, mélange, ponçage à usage général, préparation de la peinture, ébavurage léger
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00048011007526

Aperçu

Description du fabricant
00752 CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une variété de grades et de tailles d’abrasifs offrent un point de départ idéal pour le nettoyage, la finition, le mélange et l’ébavurage léger
  • Le matériau en toile ouverte fonctionne à froid et résiste au chargement pour un fonctionnement prolongé
  • Le disque conforme conditionne les surfaces sans entailler, sous-couper ou endommager le matériau de base
  • Convient au métal, au composite, aux plastiques et aux autres matériaux
  • Le système de fixation à boucles et à crochets permet un changement rapide du disque pour les processus de finition en plusieurs étapes