Motion
00948 SCOTCH-BRITE PROPRE ET DISQUE À BANDE 6"X1/2" XCS

3M
00948 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC 6"X1/2"S XCS

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip™ - 6.0000 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, couleur noire
N° D’ARTICLE MI02635791
N° MFR00948 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC 6"X1/2"S XCS
Prix40.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
00948 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC 6"X1/2"S XCS

Scotch-Brite® Disque de ponçage non-tissé Clean N Strip™ - 6.0000 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, couleur noire
N° D’ARTICLE MI02635791
N° MFR00948 SCOTCH-BRITE CLEAN & STRIP DISC 6"X1/2"S XCS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix40.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre total
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Préparation de la surface
  • Méthode de fixation
    Crochet et boucle
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    61500120722
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011009483
  • Application du matériel
    Élimination de la rouille, élimination de la peinture, élimination du revêtement, élimination du scellant, décapage de la peinture
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00048011009483

Aperçu

Description du fabricant
00948 DISQUES DE NETTOYAGE ET DE DÉCAPAGE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Élimine rapidement la peinture, la rouille et les revêtements sans compromettre la géométrie de la pièce
  • La mince largeur pénètre dans les coins étroits pour un nettoyage complet, le décapage et la préparation de la surface
  • Offre une plus grande surface que les brosses métalliques
  • Le carbure de silicium de qualité XCS (extra grossière) offre une coupe agressive et laisse une finition supérieure à celle des brosses métalliques
  • La résistance à la charge et à la chaleur offre un fonctionnement prolongé et des résultats de finition uniformes tout au long de la durée de vie du disque
  • Le matériau en toile non tissé résistant aux bavures assure une usure uniforme pendant toute la durée de vie du disque