Motion
01686 ROUE D’ÉBARBAGE DE LUMIÈRE SCOTCH-BRITE 12 POX1 POX5 PO8S AILETTES

3M
01686 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 12"X1"X5"8S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage léger, LD-WL, 8S Fine, 12 po x 1 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635814
N° MFR01686 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 12"X1"X5"8S FIN
Prix342.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01686 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 12"X1"X5"8S FIN

Scotch-Brite™ Roue d’ébarbage léger, LD-WL, 8S Fine, 12 po x 1 po x 5 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635814
N° MFR01686 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 12"X1"X5"8S FIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix342.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Grade
    Fine
  • Description longue
    The 01686 SCOTCH-BRITE LIGHT DEBURRING WHEEL 12"X1"X5"8S FIN is a Convolute Non-Woven Deburring Wheel constructed with Silicon Carbide abrasive featuring a 12 in wheel diameter, 1 in wheel thickness, 5 in center hole diameter, and Fine grade, suitable for finishing applications.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500126539
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011016863
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011016863
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
ROUE D’ÉBARBAGE DE LUMIÈRE SCOTCH-BRITE 01686
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fournit un système propre et économique pour éliminer les bavures fines, tout en produisant un fini poli
  • La conformité offre une finition uniforme tout en gardant les minéraux abrasifs frais continuellement exposés
  • La toile non tissée est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
  • Le système de résine unique produit moins de bavures, réduisant le temps de nettoyage et de préparation
  • La meule polyvalente nettoie, finit, mélange, ébavure et polit tous les types de métaux, de composites et de verre