Motion
01871 MEULE DE FINITION MÉTALLIQUE SCOTCH-BRITE 8 PO X1 PO X3 PO 5A MÉD

3M
01871 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 8"X1"X3"5A MED

Scotch-Brite™ Roue de finition métallique, MF-WL, 5A moyen, 8 po x 1 po x 3 po, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635823
N° MFR01871 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 8"X1"X3"5A MED
Price$312.33/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
01871 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 8"X1"X3"5A MED

Scotch-Brite™ Roue de finition métallique, MF-WL, 5A moyen, 8 po x 1 po x 3 po, 3 par caisse
N° D’ARTICLE MI02635823
N° MFR01871 SCOTCH-BRITE METAL FINISHING WHEEL 8"X1"X3"5A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$312.33/each

Spécifications

Dimensions

  • Center Hole Diameter  
    3 po
  • Diamètre total
    8 po
  • Largeur totale
    1 po
  • Wheel Diameter  
    8 po
  • Wheel Thickness  
    1 po

Details

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Rouge
  • Grade
    Moyen
  • Description longue
    La MEULE DE FINITION EN MÉTAL 01871 SCOTCH-BRITE 8"X1"X3"5A MED est une meule d'ébavurage non tissée à enroulement avec abrasif au carbure de silicium, de grain moyen, d'un diamètre de meule de 8 po, d'une épaisseur de meule de 1 po et d'un diamètre de trou central de 3 po, conçue pour le mélange, la finition et l'ébavurage léger des surfaces métalliques.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500109535
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011018713
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • CUP_NON
    00048011018713
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
01871 FINITION MÉTALLIQUE SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La haute conformabilité et l’usure uniforme offrent une puissance de coupe constante pour produire des finis satinés, usinés et brossés de qualité supérieure
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid pour fournir des résultats professionnels sur l’acier inoxydable, le laiton, l’aluminium et d’autres métaux
  • L’action abrasive contrôlée aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La meule hautement conformable finit efficacement les surfaces irrégulières ou profilées
  • La construction enroulée autour d’un noyau en fibre est lisse pour fournir une finition fine et uniforme

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté