Motion
DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE 7000000752 SCOTCH-BRITE ROLOC TR 2 PO X NH A CRS

3M
7000000752 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 2"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ - 2.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02635892
N° MFR7000000752 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 2"XNH A CRS
Prix2.99 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000000752 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 2"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ - 2.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02635892
N° MFR7000000752 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 2"XNH A CRS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2.99 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po
  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    - Finition - Ébavurage - Préparation de surface - Meulage
  • Méthode de fixation
    TR
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    61500141736
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011055282
  • Application du matériel
    Finition, enlèvement du revêtement, mélange, élimination de la rouille, ponçage, ponçage à usage général, préparation de la peinture, ébavurage léger, ponçage intermédiaire, raffinage, meulage léger
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • CUP_NON
    00048011055282

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 7000000752 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque non tissé robuste qui ébavure et finit agressivement
  • Disque non tissé adaptable combiné à l’endos Roloc pour une coupe agressive
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ pratique permet de changer rapidement et facilement le disque pour les processus de finition en plusieurs étapes
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon