Motion
DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE 05530 SCOTCH-BRITE ROLOC TR 3 PO X NH A VFN

3M
05530 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 3"XNH A VFN

Scotch-Brite® Roloc™ Quick Change Disc - 3.0000 in Disc Diameter, Aluminum Oxide Abrasive Material, Blue Color
N° D’ARTICLE MI02635893
N° MFR05530 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 3"XNH A VFN
Prix4.78 $/bc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05530 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 3"XNH A VFN

Scotch-Brite® Roloc™ Quick Change Disc - 3.0000 in Disc Diameter, Aluminum Oxide Abrasive Material, Blue Color
N° D’ARTICLE MI02635893
N° MFR05530 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 3"XNH A VFN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.78 $/bc

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Radiation, polissage, nettoyage, finition
  • Méthode de fixation
    TR
  • Couleur
    Bleu
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de stock du fabricant
    61500141785
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011055305
  • Application du matériel
    Polissage léger, finition des contours, élimination de la rouille, mélange
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide de Roloc™
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00048011055305

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 05530 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque non tissé robuste qui ébavure et finit agressivement
  • Disque non tissé adaptable combiné à l’endos Roloc pour une coupe agressive
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté