Motion
05531 DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE SCOTCH-BRITE ROLOC TR 3 PO X NH A MED

3M
05531 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 3"XNH A MED

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ 3.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02635894
N° MFR05531 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 3"XNH A MED
Price$5.04/dc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05531 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 3"XNH A MED

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ 3.0000 po de diamètre, oxyde d’aluminium, 18000 tr/min
N° D’ARTICLE MI02635894
N° MFR05531 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 3"XNH A MED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.04 $/cc

Spécifications

Dimensions

  • Disc Diameter  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Mélange, nettoyage, ébavurage, finition, radiation, raffinage
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Rouge
  • Couleur du disque
    Marron
  • Grade
    Moyen
  • Comprend le trou central
    Trou central non inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    61500141793
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011055312
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide Type R
  • CUP_NON
    00048011055312

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 05531 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque non tissé robuste qui ébavure et finit agressivement
  • Disque non tissé adaptable combiné à l’endos Roloc pour une coupe agressive
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté