Motion
DISQUE DE CONDITIONNEMENT DE SURFACE 05532 SCOTCH-BRITE ROLOC TR 3 PO X NH A CRS

3M
05532 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 3"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ 3.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02635895
N° MFR05532 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 3"XNH A CRS
Price$4.78/dc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
05532 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 3"XNH A CRS

Scotch-Brite® Disque à changement rapide Roloc™ 3.0000 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, couleur brune
N° D’ARTICLE MI02635895
N° MFR05532 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING DISC TR 3"XNH A CRS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix4.78 $/cc

Spécifications

Dimensions

  • Disc Diameter  
    3 po
  • Diamètre total
    3 po

Details

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Nettoyage, mélange, ébavurage, raffinage
  • Méthode de fixation
    TR
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de stock du fabricant
    61500141801
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011055329
  • Application du matériel
    Ponçage, finition, enlèvement de revêtement, ponçage à usage général, préparation de peinture, ébavurage léger, mélange, élimination de la rouille, ponçage intermédiaire, raffinage, meulage léger
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de montage
    Changement rapide de Roloc™
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • CUP_NON
    00048011055329

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 05532 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Disque non tissé robuste qui ébavure et finit agressivement
  • Disque non tissé adaptable combiné à l’endos Roloc pour une coupe agressive
  • La construction à filet ouvert résiste au chargement et fonctionne à froid, permettant des finitions uniformes
  • Le système de fixation Roloc™ 3M™ s’adapte rapidement et facilement aux processus de finition en plusieurs étapes

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté