Spécifications
Dimensions
- Trou central Diamètre1 po
- Diamètre total6 po
- Largeur totale1 po
- Roue Diamètre6 po
- Roue Épaisseur1 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- CouleurBlanc
- GradeFine
- Description longueLa ROUE MULTI-FINITION 13172 SCOTCH-BRITE 6"X1"X1"2S FIN est une meule d'ébavurage non tissée en spirale fabriquée avec un abrasif au carbure de silicium de 6 po de diamètre, 1 po d'épaisseur de meule, 1 po de diamètre de trou central et grain fin, adaptée aux applications de finition.
- Numéro de stock du fabricant61500122199
- Numéro CUP du fabricant00048011131726
- MatérielCarbure de silicium
- Rpm max.6000 tr/min
- CUP_NON00048011131726
- Type de roueConvolute
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Fournit un grain uniforme pour la finition finale sur l’acier inoxydable, les métaux ferreux et non ferreux
- Hautement conformable pour une finition uniforme sur les surfaces profilées, courbées et autres
- L’agressivité modérée et la densité plus légère offrent une usure contrôlée pour des résultats constants tout au long de la durée de vie de la roue
- La construction à volute offre une roue équilibrée et lisse tout au long de la durée de vie du produit
- La toile non tissée ouverte est froide et réduit l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la circulaire
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la brochure
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Afficher l’étude de cas
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.