Motion
7000045921

3M
7000045921

Scotch-Brite® Roue à ébarbage ou non tissée à alvéoles Clean N Strip™ - 6.0000 po de diamètre, 6000 tr/min, matériau en carbure de silicium, de qualité grossière, 1.0000 po de diamètre d’arbre.
N° D’ARTICLE MI02635928
N° MFR7000045921
Prix181.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000045921

Scotch-Brite® Roue à ébarbage ou non tissée à alvéoles Clean N Strip™ - 6.0000 po de diamètre, 6000 tr/min, matériau en carbure de silicium, de qualité grossière, 1.0000 po de diamètre d’arbre.
N° D’ARTICLE MI02635928
N° MFR7000045921

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix181.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Diamètre total
    6.0000 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Grossière
  • Description longue
    La 7000045921 est une meule d’ébavurage non tissée en spirale construite avec un abrasif au carbure de silicium de 6.0000 po de diamètre, une épaisseur de meule de 2.0000 po, un diamètre de trou central de 1.0000 po et une qualité grossière, adaptée aux finitions agressives.
  • Numéro de stock du fabricant
    61500051646
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011131764
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • CUP_NON
    00048011131764
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
JANTES MULTIFINIS 13176 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Construction en filet ouvert pour la finition finale
  • Plaie involontaire sur un noyau
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon